DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61183308
品番
SJ-C103WL-JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
数珠つなぎに中継連結できる。
吊り下げに適した平面タイプ。
仕様
SJV:10.7
質量(kg)
1.3
タイプ
雪の結晶
定格消費電力(W)
16.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
使用環境条件
-10〜40℃、常湿 屋外仕様 IP44
光色
白/電球色
点灯方法
交互点滅・全点灯
寸法(幅W×高さH)(cm)
50×50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61183308
SJ-C103WL-JT
27085180
SJ-C104WW-JT
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)