U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700

U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700
U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700
U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700
U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700
U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700
U31 強力吸着ジョイント 三晃商会 61184700

強力吸着ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61184700品番U31
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

滑らかなガラス面や樹脂面へパーチ、ボトル、ホイールなどの設置が可能になる取り付け部品です。
本体を回転させると吸盤内で真空状態を作り、強力に吸着します。
滑らかなガラス面や樹脂面へパーチ、ボトル、ホイールなどの設置が可能になる取り付け部品です。本体を回転させると吸盤内で真空状態を作り、強力に吸着します。

仕様●材質:ABS、PC、PVC、スチール●本体サイズ:幅65×奥行28×高さ130mm●耐荷重:2kgまでアズワン品番65-5606-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする