突出型木製サイン 600番台(草花)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容すいせん 注文コード61184708 品番FWYA150R 645すいせん
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は文字内容29種類から選べます 他の種類を見る

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上 文字内容すいせん 取付方式ビス止め ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上 表示方式UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする