PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61184788
品番
NBN12-18GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
12mm非埋込型、検出距離を延長
12 mm非埋込型、検出距離を延長。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-16