PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61184910
品番
NEB3-8GM40-E2-V1
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
3mm埋込型検出距離を延長幅広い使用温度範囲:-40→+85℃
3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃。
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:65mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7300-17