PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 検出・センサ
PEPPERL+FUCHSの センサ
PEPPERL+FUCHSの 近接センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61184998
品番
NEB8-12GM50-E2-V1
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
検出距離を延長8mm準埋込型
検出距離を延長 8 mm準埋込型。
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7301-41