オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61185034
品番
E2E-X8B1TL18-M1
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:77.3mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番
65-7358-20