フジタ[室名札・標識]
フジタ[室名札・標識]の 室内表示
フジタ[室名札・標識]の 室名表示板
平付型木製サイン 400番台(草花)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
もも
注文コード
61185207
品番
FW150R 404もも
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
文字内容
もも
取付方式
ビス止め
材質
表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上
ブラケット
スライドロック脱着式
表示方式
UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×21(角部R15)