平付型木製サイン 400番台(草花)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容かりん 注文コード61185539 品番FW150R 451かりん
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は文字内容62種類から選べます 他の種類を見る

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

文字内容かりん 取付方式ビス止め 材質表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上 ブラケットスライドロック脱着式 表示方式UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×21(角部R15)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする