LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ
一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。
特長と利点
9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9 mm幅のストラップ、外側にギザ付き 低プロファイルヘッド、ブリッジ x 1又は2 高い伸張強度 絶縁損傷を防止 広い接触面積 アクセスに制約のある領域で使用可能 対応するケーブルタイガンについては、RS品番 ; 608-531 608-531 を参照してください。