金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ
ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。
特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け
用途:
食品製造業製薬産業
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及びX線装置で検出可能 4極エントリ 取り付けが容易 ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 青色で容易に識別可能 MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業 製薬産業。