MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
空気を入れないハンドボール 0号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61186005
品番
HB035D-W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ボールの中に詰め物が入っているため、空気をいれる必要がありません。小学校低学年用
仕様
手縫い
材質
人工皮革
色
ホワイト
質量(g)
255〜280
円周(mm)
約470