TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 光電・ファイバセンサ
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61186574
品番
XUB9APAWM12
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
光電センサ-XUB-極性付き-90°-SN2M-12→24Vdc-M12
光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12。
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL
アズワン品番
65-7336-58