FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は3500mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、再帰反射型の感知方式で透明な物体を感知します。最大検出範囲は 3500 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定。