FestoSOOEシリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は350mmです。PNP(ライトスイッチング)やIOリンクタイマ機能によるNPN(ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色LED電気接続:プラグUL認定
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は 350 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定。