SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ミニチュア 検出範囲 4.5 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Min:-40℃●ねじの呼び:M8
注文コード
61186879
品番
WLD4FP-213121A0ZZZ
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●動作温度 Min:-40℃●ねじの呼び:M8
アズワン品番
65-7268-80