SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ミニチュア 検出範囲 4.5 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
注文コード
61186888
品番
WLD4FP-1G3111A0ZZZ
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4.5 m●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67、IP69●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番
65-7269-14