SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 0.07 → 5 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61186924
品番
GL6-F4411V
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
G6Inox光電センサ
G6 Inox 光電センサ。
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:70 mm → 、5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●シリーズ:G6 Inox
アズワン品番
65-7301-45