SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61186967
品番
GRTB18S-P2412
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
GR18S光電センサです
GR18S 光電センサです。
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番
65-7301-29