ErwinSickハイブリッド光電センサは、Wavelengthが631nmで、デュアルレンズを備えた光電回帰反射型光電センサです。スイッチング周波数は1、000Hzです。可視赤光PNPスイッチング出力出力機能コンプリメンタリ Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelength が 631 nm で、デュアルレンズを備えた光電回帰反射型光電センサです。スイッチング周波数は 1、000 Hz です。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ。