ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
三角回転ネットディスプレイ 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61187220
品番
61-797-75-2
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様
●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115〜165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:8.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番
65-5561-71