終端プラグ M200D の場合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61187859 品番3RK1902-3NB30
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
Siemens 3RK1902-3NB30 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、5 極、長さ 3.0 m のアセンブリで接続及び未接続の電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67。

仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3m アズワン品番65-7282-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする