クリロン化成
クリロン化成の ポリ袋・ゴミ袋
クリロン化成の ポリ袋(ゴミ袋)
臭わないゴミ袋BOS 20L 50枚×8箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8箱×50枚)
注文コード
61187868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
鼻をくっつけてもほとんど臭わない防臭力です。菌を通さず、燃やしても有毒ガスを発生させません。
仕様
●袋サイズ(mm):500(マチ含む)×700●材質:PE(ポリエチレン)他●厚み(mm):0.030●箱サイズ(mm):330×90×78●入数:1ケース(50枚×8箱入)
容量(L)
20
アズワン品番
65-3748-80