充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61187877 品番SV-6827
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。
電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。
電撃殺虫部連続使用時間:25時間
殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。
テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。
ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)
強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。
ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)
フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン 弱140ルーメン(強・4時間 弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン 弱100ルーメン(強・4.5時間 弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。

仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7〜8時間)・清掃用ブラシ アズワン品番65-3401-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする