重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61187904 品番RACT-HCTP
参考基準価格(税別)¥12,730 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。
取り付けには付属のねじとナットを使用します。
DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIG RJC RKC RPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。

仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6456-93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする