ペーパーテック
ペーパーテックの 消毒・除菌・洗剤
ペーパーテックの 除菌剤・消臭剤
除菌アルコールウェットティッシュ ボトル 130枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(130枚)
注文コード
61187947
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
大容量の130枚入です。ふんわり厚手で使い心地の良いシートです。トウモロコシ原料のアルコールと保湿剤(アロエエキス)を配合しています。アルコールによる除菌効果で、手・指を清潔にします。
仕様
●内容量:130枚入●シートサイズ:約 140×200mm●素材:レーヨン、ポリエステル不織布●成分:精製水、エタノール、PG、パラベン、塩化ベンザルコニウム、アロエエキス●商品サイズ:(約)W110×H175mm●重量:(約)450g
アズワン品番
65-5788-74