XRCGB26M000F1S2TR0 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61188358

水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm注文コード61188358品番XRCGB26M000F1S2TR0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6937-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする