MURATA(村田製作所)
水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3000個)
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
注文コード
61188376
品番
XRCGB26M000F1SBAR0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥109,000
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番
65-6937-09