IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384

※外形サイズ

IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384
IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384
IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384
IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384
IPD-026-01 アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ) 61188384

アイキャッチロールLEDリンカー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
消費電力(W)約15
内容量1台注文コード61188384品番IPD-026-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥273,900
販売価格(税別)
249,000

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。

用途
工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
質量(g)約800電源(V)AC100 50/60Hz DC5消費電力(W)約15対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm解像度128×32 dot動作湿度(%)40~80画面サイズ382.6×94.6mmインターフェイス汎用入出力端子、LAN表示文字数4文字動作温度範囲(℃)0~40
注意
※本製品は屋外では使用できません。
※表示器本体の他、電源、取扱説明書が同梱されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする