曜日別特売
TZZ-0501 ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナ 61188427

 

TZZ-0501 ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナ 61188427
TZZ-0501 ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナ 61188427

ラッキー印 吊戸車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード61188427品番TZZ-0501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉄製の吊り戸車です。

用途工場や倉庫などの引戸に。全長(mm)262幅(mm)33寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)50寸法D(mm)5.4寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法L(mm)25寸法H(mm)18寸法M(mm)2.3寸法N(mm)45寸法O(mm)6寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65車溝6車内径(Φ)45質量(g)270車輪径(Φmm)50耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 吊り戸の作成

希望の長さではなかったが思ったように作成できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする