KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61188945
品番
C0402C101J3GACTU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番
65-7031-34