KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61188954
品番
C0603C101J3GACTU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番
65-7031-37