太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 受動部品
太陽誘電の コンデンサ
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 1005 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61189067
品番
MBASU105SB5102KFNA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1005●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミック
アズワン品番
65-6932-80