TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの コンデンサ
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 250V dc 1812 4532M 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61189085
品番
C4532X7T2E105K250KE
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6913-89