村田GRM0603X7R誘電体
MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。
特長と利点:
外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし
村田GRM 0603 X7R誘電体。Murata GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。 主な用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。特長と利点:。外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。 高信頼性、極性なし。