曜日別特売
LD6A-0PQB 積層式表示灯 24 V ac/dc IDEC(和泉電気) 61189618

積層式表示灯 24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61189618品番LD6A-0PQB
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
Idec シグナルライトタワーIdec LD6A シリーズシグナルライトタワーは、LED テクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は 24 V dc です。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン / オフ状態を明確に区別 人間工学に基づいて設計されたアラーム音( 3.3 kHz、2 種類の異なる音)は 360 ° 拡散し、音量を調節可能( 70 ~ 90 dB ) ベース付きパネル取り付け 点灯および点滅ユニット 断続的な短い音と断続的な長い音の 2 つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定 CE認定 IP65等級 UL認定。

仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする