曜日別特売
206897 CI-K4-125-M 絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン) 61190135

絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61190135品番206897 CI-K4-125-M
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 240 x 160 x 125 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です。

仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mmアズワン品番65-7304-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする