LASCAR
LASCARの 電源(制御機器)
LASCARの 変圧・変換
LASCARの スイッチング電源
組み込みリニア電源 出力電圧14.4 → 15.6V dc 入力電圧250V ac 出力数:1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61190424
品番
PSU-20115
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧:250V ac●出力電圧:14.4 → 15.6V dc●出力電流:300mA●出力数:1●長さ:115mm●幅:76mm●奥行き:23.6mm●実装タイプ:オープンフレーム●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±1%●リップルノイズ:5mV●最低温度:0℃
アズワン品番
65-7220-87