曜日別特売
H00021 大判ソフトウェットタオル 1ケース 30枚/袋×24袋入 ひまわり 61190720

大判ソフトウェットタオル 1ケース 30枚/袋×24袋入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(24袋×30枚)注文コード61190720品番H00021
参考基準価格(税別)¥11,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

これは便利!大判(25×33cm)
厚手タイプなので破れにくくしっかり拭きとれます。
ノンアルコールなので、かぶれにも安心です。
無香料なので臭いが気になりません。
アロエエキス・カモミールエキスを配合しています。
袋のままホットキャビ、電子レンジで温められます。
これは便利!大判(25×33cm)・厚手タイプなので破れにくくしっかり拭きとれます。ノンアルコールなので、かぶれにも安心です。無香料なので臭いが気になりません。アロエエキス・カモミールエキスを配合しています。袋のままホットキャビ、電子レンジで温められます。

仕様●1枚サイズ:250×330mm●材質:スパンレース不織布(水には溶けないので、トイレには流せません)●成分:RO水・プロピレングリコール・PEG-40水添ヒマシ油・フェノキタシエタノール・メチルパラベン他●液性:中性●無香料●ノンアルコール●入り数:1ケース(30枚/袋×24袋入)●ケースサイズ:300×440×320mm●ケース重量:11kgアズワン品番65-6680-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする