RV24YN20SA502 炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 0.125W 東京コスモス電機 61190887

炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 0.125W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61190887品番RV24YN20SA502
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN
1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 24mm 0.125W カーボン(対数) RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする