ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(69点) 注文コード 61191796 品番 TSAT353BK
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。

質量(kg)16.1 ケース色マットブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302 入組点数69 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、【ディープソケット】3S-10L、12L、14L、【ヘキサゴンソケット】3H-04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【スピンナハンドル】NS3、【エクステンションバー】EX-0550(50mm)、305(75mm)、306(150mm)、【ボールジョイント】BJ30、【クイックアダプター】QA-03、【ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)】M44-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224、【首振ラチェットめがねレンチ】RMF-08、10、12、13、14、17、【ラチェットアダプター】RA3、【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、【コンビネーションンハンマー】BHC-10(1ポンド)、【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G、【ラジオペンチ】RP-150G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150、PGPD-001、002、003、PGSD-M2、PGSD-P2、【マグネタイザー】MGT1、【マグネット付パーツトレイ】MPT-CS、【ツールケース】BX230BK 用途メカニック用 トラスコ品番230-4584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする