Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 抵抗
抵抗器 200mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
61191858
品番
ERJB2CFR20V
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番
65-7017-36