ツールキャビネットセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 12.7sq 56点組

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(56点) 注文コード 61191988 品番 TCA412SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥227,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ローラーキャビネットWS207シリーズに工具をセットした商品です。

セット内容
【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012
【フレアナットレンチ】M26-1012
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】CP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】WS207R
用途自動車整備&メンテナンス用 トラスコ品番230-4601 質量(kg)71.9 シルバー タイプ引出7段式 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(1セット)(kg)71.9 入組点数56 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む) ケース品番WS207S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする