TAIKO DENKI
TAIKO DENKIの 照明器具
TAIKO DENKIの 施設・屋外照明
TAIKO DENKIの 一体型LEDベースライト
天井・壁付LEDキッチンライト 要工事
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61192147
品番
DXL-81295C
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
こちらの商品の設置には有資格者による電気工事が必要です。カバーはめ込み式のシンプルなキッチンライトです。
仕様
●ランプ:LED9.3W●光色:昼光色6500K●材質:鋼板 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)●寸法:巾65×長485×高95mm●質量:0.9kg●スイッチ付き(点滅)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:96.4lm/W●定格光束:800lm●消費電力:8.3W●棚下・壁付けOK●平均演色評価数:Ra83※LED交換不可※調光器との併用はできません
アズワン品番
65-3908-07