audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用スティック/スワブ
転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2冊)
注文コード
61192174
品番
DMT-2032B 2P
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様
●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色
アズワン品番
65-5521-58