DMS-20LCD-4/20S-C 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD MURATA(村田製作所) 61192199

電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61192199品番DMS-20LCD-4/20S-C
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TheMurataeDMS-20LCD-4/20Seriesproducesthelowestloopvoltage-dropofanycomparablypriced,4-20mAinput,3digitLCD-displayprocessmonitors:1.8Vtypical,2.0Vmax
Thissuper-lowdropmeansitsnominalloopresistance(burden)islessthan100Self-powered,noseparatesupplyrequiredUnipolar,Bipolar,andPositiveReadingModelsSubminiaturepackageLessthan0.90″behind-thepaneldepthLarge,0.37″/9.4mmhigh,sunlight-viewableLCDdisplayNon-interactinggain(span)andoffset(zero)20-t
The Murata e DMS-20LCD-4/20 Series produces the lowest loop voltage-drop of any comparably priced, 4-20mA input, 3 digit LCD-display process monitors: 1.8V typical, 2.0V max。This super-low drop means its nominal loop resistance (burden) is less than 100Self-powered, no separate supply required Unipolar, Bipolar, and Positive Reading Models Sub miniature packageLess than 0.90″ behind-the panel depth Large, 0.37″/9.4mm high, sunlight-viewable LCD display Non-interacting gain (span) and offset (zero) 20-t。

仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20アズワン品番65-7305-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする