VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
電解コンデンサ 560μF 40V 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61192847
品番
MAL212617561E3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:560μF●電圧:40V●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5x30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:125℃
アズワン品番
65-7030-61