京セラ
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(900個)
注文コード
61193014
品番
SCCS20B505PRB
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7123-88