京セラ
電気二重層コンデンサ 4.6V dc 2.5F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(2個)
注文コード
61193118
品番
SCMS22D255PRBB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
仕様
●静電容量:2.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:22mm●寸法:10 (Dia.) x 22mm●リード間隔:15.5mm●等価直列抵抗:360mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●極性あり:極性
アズワン品番
65-7045-76