曜日別特売
BF26T4A230 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato 61193328

電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61193328品番BF26T4A230
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Four-poleContactor,IECoperatingcurrentith(ac1):45a,accoil50/60hz,230vac
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 230vac。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7306-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする